Měřicí jehly pro dotykové hlavy OSIMESS 1,50-2,45 mm

Artiklové číslo: 435016 1,50-2,45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použití 1,5 mm - 2,45 mm
    Druh produktu Měřicí jehla

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435016 1,50-2,45
    EAN / GTIN 2050001056108
    Číslo výrobce 62600068

    Popis

    Vhodné pro:

    Dotykové hlavy č. 435015.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku