Stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 435
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435
    EAN / GTIN 3148511760000
    Číslo výrobce 435
    L-číslo L60130 6444

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: matně leštěný, červený nátěrOtvírací tlaková pružina

    Charakteristika:

    • B [mm]: 13
    • C [mm]: 10,5
    • E [mm]: 10,5
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 7
    • [g]: 60

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku