Štípací kleště Micro-Tech s polovičním otvorem

Artiklové číslo: 435.RE
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435.RE
EAN / GTIN 3148511761564
Číslo výrobce 435.RE
L-číslo L60130 6538

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Tyto kleště dosáhnou dále než běžné kleště
  • Model s odříznutým držákem zabraňuje vysunutí vodiče.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Brus: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc průměr [mm]: 0,7
  • Zadržovací zařízení: -

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku