Zalomený držák úchylkoměrů 60°, Upínací délka: 50mm

Artiklové číslo: 434918 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Upínací délka L1 50 mm
Délka L2 nosič (bez upínací stopky) 49,3 mm
Dráha měřicího čepu 3 mm
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Číslo výrobce 4365021

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou ( 3 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku