Indukční dotyk pro měření délky radiální Sada 10dílná GT62

Artiklové číslo: 434786 GT62
Nastavit cenu 10 ks (CZK 13530,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±5 mm
Opakovatelnost 0,05 µm
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm) 1 + 4 × L µm
Oddálení měřicího čepu mechanický / vakuum
Dráha měřicího čepu 10,3 mm
Kompatibilita TESA
Ochranný vak Viton
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí síla na elektrické nule 0,9 N
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434786 GT62
EAN / GTIN 7630041113471
Číslo výrobce 03290135

Popis

Provedení:

Dotyky s velkým rozsahem měření.
Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Výhoda:

Díky ochrannému vaku Viton zvlášť vhodné pro použití s chladivy a mazivy. Zvlášť vhodné pro vícemístné měřicí zařízení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Sada a 10 × dotyků č. 434785.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku