{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | ±5 mm | |
Opakovatelnost | 0,05 µm | |
Odchylka linearity (L=délka měření v mm) | 1 + 4 × L µm | |
Oddálení měřicího čepu | mechanický | |
Dráha měřicího čepu | 10,3 mm | |
Kompatibilita | TESA | |
Ochranný vak | Viton | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí síla na elektrické nule | 0,9 N | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo | 434783 GT61 | |
EAN / GTIN | 7630041112603 | |
Číslo výrobce | 03230041 |