{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | ±1 mm | |
Opakovatelnost | 0,01 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Oddálení měřicího čepu | mechanický | |
Dráha měřicího čepu | 4,3 mm | |
Označení výrobce | GT21M | |
Kompatibilita | Mahr | |
Ochranný vak | nitrilový | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí síla na elektrické nule | 0,63 N | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo | 434775 GT21M | |
EAN / GTIN | 2050001949950 | |
Číslo výrobce | 03290143 |