{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | ±2 mm | |
Opakovatelnost | 0,1 µm | |
Odchylka linearity při ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Odchylka linearity při ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Označení výrobce | P 2004M | |
Kompatibilita | Mahr | |
Ochranná třída IP | IP 64 | |
Měřicí síla na elektrické nule | 0,75 ±0,15 N | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo | 434760 P2004M | |
EAN / GTIN | 4059192055042 |