Funkční taška prázdné

Artiklové číslo: 43474
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43474
EAN / GTIN 4010995434748
Číslo výrobce 43474
L-číslo L60070 4449

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Odolná a přehledná brašna nabízí dostatek místa pro uložení nářadí Wiha
  • Zvýší vaši efektivnost: Otevřenou brašnu lze postavit na pracovní stůl jako stojan na nářadí, ktksý usnadňuje vyjímání nástrojů
  • Dimensions: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm Použití: Pro uložení nářadí, především řady ElectricVario Family, např. speedE®, vložek nástrčných klíčů a nástavců slimBits
  • Především elektrikáři, kteří jezdí za zákazníky, musí nosit veškksé nářadí s sebou
  • Funkční brašna Wiha není jen odolná a kompaktní, ale umožňuje také více způsobů použití
  • V rozloženém stavu ji lze postavit na pracovní stůl jako stojan na nářadí, ktksý usnadňuje vyjímání nástrojů
  • Klopa pro zavěšení na zeď a vyjímatelné dno představují další přidanou hodnotu
  • V brašně je místo pro 18 nástavců slimBits, osm vložek nástrčných klíčů, pět rukojetí řady ElectricVario Family a další příslušenství
  • Za vložkou pro nástavce slimBits se dále nachází prostor pro návody k použití nebo ckstifikáty s utahovacími momenty

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku