{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | ±5 až ±5000 µm | |
Stupnice nastavitelná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Mezní odchylka číslicovým displejem | 0,3 % | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Délka | 255 mm | |
Šířka | 235 mm | |
Výška | 120 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Druh produktu | Zobrazovací jednotka |
Katalogové číslo | 434717 TT60 | |
Číslo výrobce | 04430010 |