{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | ±3 až ±5000 µm | |
Stupnice nastavitelná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Ukazatel | digitální | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Maximální rozlišení | 0,1 µm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Síťový provoz; baterie | |
Délka | 150 mm | |
Šířka | 130 mm | |
Výška | 170 mm | |
Hmotnost | 1 kg | |
Kompatibilita | Mahr | |
Druh produktu | Zobrazovací jednotka |
Katalogové číslo | 434707 1200M | |
EAN / GTIN | 4059192063528 |