Digitální přesný úchylkoměr Millimess 2001WI

Artiklové číslo: 434671 2001WI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 835,00 CZK / ks
  • 533,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní RS232C; Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Millimess
    Rozsah měření ± 1 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Volitelný odečet 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Výška číslic 9 mm
    Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní RS232C; Rádiový systém MAHR i-wi
    Ochranná třída IP IP 64
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Bezdrátový přenos dat Software výrobce
    Měřicí síla 0,8 N - 1 N
    Přesnost opakování FW 0,1 µm
    Chyba reverzibility fu 0,3 µm
    Funkce Preset ano
    Měřicí technika digitální
    Měřicí funkce statická ano
    Měřicí funkce dynamická ano
    Druh produktu Přesný úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434671 2001WI
    EAN / GTIN 4059192064334

    Popis

    Provedení:

    Digitální přesný úchylkoměr s maximální přesností indukčního měřicího systému s rozlišením 0,1 µm. Velký, vysoce kontrastní displej a dotykové ovládací panely s nastavitelnou citlivostí. Napájení pomocí integrovaných akumulátorů nebo stacionární provoz s napájením přes datový USB kabel (životnost baterie až 1 měsíc). Digitální ukazatel s funkcí TOL. Ukazatel klasifikace naměřených hodnot (dobré / zmetek / varovný limit nebo dodatečná práce) pomocí velice zřetelných světelných LED signálů (červený/ zelený / žlutý). Displej otočný o 280°.
    Dodatečně s analogovým zobrazením.
    Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi.

    Funkce:

    IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    USB datový a napájecí kabel č. 498941 USB2 a zásuvný napájecí zdroj pro USB.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel Digimatic č 498941 vel. D2.
    Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku