Přesné číselníkové úchylkoměry 5 mm

Artiklové číslo: 434658 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 429,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přepínatelné rozlišení mm / palce
Volitelný odečet 0,001 / 0,0001 mm
Volitelný odečet 0,00005 / 0,000005 palec
Mezní chyba 0,001 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí síla 0,7 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Hloubka 35 mm
Délka 110 mm
Šířka 58 mm
Hmotnost 192 g
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434658 5
EAN / GTIN 2050002078680

Popis

Provedení:

Přesné číselníkové úchylkoměry s těsným vedením kuličky a linearizovaným, indukčním absolutním měřicím systémem. Obzvláště pro průmyslová použití v drsných výrobních podmínkách. Zobrazení číslic zobrazuje naměřené hodnoty s vyšším rozlišením a analogová indikace s barevnými LED znázorňuje přehledně polohu tolerance obrobků. Přesné číselníkové úchylkoměry mají velký rozsah funkcí a lze v případě potřeby volně konfigurovat pomocí softwaru Windows pro příslušný případ použití. Pro software je potřebný připojovací kabel pro USB nebo RS232 rozhraní.

Funkce:

  • 3barevná LED (červená, žlutá, zelená) k indikaci tolerance
  • Volba jednotky (mm/palce), rozlišení a směru měření
  • Min. / max. funkce
  • Nastavení nuly / Preset
  • Zadání jmenovitého rozměru s relativní tolerancí
  • Zadání absolutních mezí tolerance
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Software Windows ke konfiguraci funkce měření na PC, připojovací kabel (ke konfiguraci se softwarem Windows), PC vysílací stanice s USB přípojkou, rádiový modul.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku