Digitální úchylkoměr, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434622 12,5
Sleva
20450,00 CZK
Cena platí do 31. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 623,00 CZK / ks
  • 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Volitelný odečet 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Výška číslic 11 mm
Displej s osvětlením pozadí ano
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0025 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 30
Měřicí síla ≤ 1,5 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 59 mm
Hloubka 42,9 mm
Délka 117,8 mm
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Číselníkový úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951

Popis

Provedení:

Velký digitální displej a další analogový ukazatel. Vhodné pro nepřetržité měření díky síťovému provozu.
Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

  • Obousměrné rozhraní Digimatic S1.
  • Červené / zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální kontrolu tolerance GO/±NG.
  • Analogová sloupcová indikace.
  • Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.
  • Externí zdroj napájení přes síťový napáječ AC.
  • Vysoká přesnost.

Funkce:

IP30: Ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ 2,5 mm, je ale nutné udržovat mimo dosah nářadí a dráty, kromě toho není zajištěna žádná ochrana proti vodě.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího kabelu č. 497661, síťový napáječ AC DC 6V / 2A (verze CEE Německo).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku