Digitální absolutní úchylkoměry s funkcí PEAK 12,5 mm

Artiklové číslo: 434540 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 501,00 CZK / ks
  • 621,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
    Volitelný odečet 0,005 / 0,0001 / 0,00005 palec
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0001 palec
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 42
    Měřicí síla ≤ 1,5 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    ⌀ pouzdra 61 mm
    Tloušťka pouzdra 39 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434540 12,5
    EAN / GTIN 4946368863061
    Číslo výrobce 543-301B

    Popis

    Provedení:

    Multifunkční úchylkoměr s absolutním kapacitním měřítkem. Naměřená hodnota zůstává uchována i po vypnutí. S vylepšenou funkcí PEAK. Díky 50 měřením za sekundu jsou špičkové hodnoty měřeny spolehlivěji a přesněji.

    Funkce:

    ABS / INC, PRESET, nulová poloha, hodnocení tolerance. Funkce přidržení naměřené hodnoty, funkce MAX / MIN.
    IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Použití:

    Přesné zjištění nejvyššího resp. nejnižšího bodu klenuté plochy.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2 baterií 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku