Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434461 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 605,00 CZK / ks
  • 1 845,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Volitelný odečet 0,0005 mm
Výška číslic 11 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřicí síla ≤ 1,8 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 59 mm
Tloušťka pouzdra 44,2 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Číselníkový úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Popis

Udførelse:

Multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Enkel beregning og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku