Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm 25 mm

Artiklové číslo: 434336 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 606,00 CZK / ks
  • 1 846,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; USB rozhraní; rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HCT
    Norma výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 25 mm
    Přepínatelný odečet 0,001 mm
    Přepínatelný odečet 0,00005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,004 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C.; USB rozhraní; rozhraní Bluetooth
    Ochranná třída IP IP 54
    Měřicí síla 0,65 – 1,15 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Funkce Preset ano
    Měřicí technika digitální
    Materiál pláště hliník
    ⌀ pouzdra 59,5 mm
    Tloušťka pouzdra 32,9 mm
    Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií Knoflíkový článek
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434336 25
    EAN / GTIN 4062406720162
    Číslo výrobce 434336 25

    Popis

    Provedení:

    Digitální úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdrem a rozměrným displejem s integrovanými tříbarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, absolutní systém. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání.
    Provedení s Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku