{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 12,5 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,01 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; USB rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,65 – 0,90 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Funkce Preset | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál pláště | hliník | |
⌀ pouzdra | 59,5 mm | |
Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434330 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720117 | |
Číslo výrobce | 434330 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm 12,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
4 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Tloušťka pouzdra | 32,9 | 28 |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 | 8 |
⌀ pouzdra | 59,5 | 60 |
Přepínatelný odečet | 0,0005 | 0,0005 |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,01 | 0,02 |