{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,00002 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,007 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 42 | |
Měřicí síla | 1,25-2,70 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Tloušťka pouzdra | 35 mm | |
Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434318 50 | |
EAN / GTIN | 4059192014551 | |
Číslo výrobce | 4337626 |