Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm 25 mm

Artiklové číslo: 434270 25
Sleva
14222,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 606,00 CZK / ks
  • 1 846,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 25 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
Měřicí síla < 2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 57 mm
Tloušťka pouzdra 27 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434270 25
EAN / GTIN 7630041111194
Číslo výrobce 01930241

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanických značek tolerancí. Displej / klávesnici lze pootočit až o 270°.

Funkce:

Měřicí režim ABS/REL. Grafické znázornění zadaných mezních hodnot. Automatické vypínání, funkce PRESET, výstup měřicích hodnot, přepínatelný směr počítání. Možnost zablokování klávesnice.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly