Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.3/8 x 7/16 ″ D.202 mm

Artiklové číslo: 43412428
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43412428
EAN / GTIN 4018754028955
Číslo výrobce 43412428
L-číslo L60010 2484

Popis

Popis:

  • S palcovými, nerovnými velikostmi klíčů
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 30,5 mm
  • a2: 32 mm
  • d1: 14 mm
  • d2: 16 mm
  • Délka [mm): 202 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 98 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 7/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku