Číselníkový úchylkoměr pro absolutní hodnoty rozlišení 0,01 mm 25 mm

Artiklové číslo: 434065 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 606,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 846,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 25 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Výška číslic 11 mm
    Displej s osvětlením pozadí ne
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,02 mm
    Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 42
    Měřicí síla ≤1,8 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Upínací stopka délka 19,5 mm
    Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
    Funkce Preset ano
    Měřicí technika digitální
    ⌀ pouzdra 59 mm
    Tloušťka pouzdra 44,2 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií Knoflíkový článek
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Číselníkový úchylkoměr
    Vypínač ano

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434065 25
    EAN / GTIN 4946368850290
    Číslo výrobce 543-725B

    Popis

    Provedení:

    Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.
    • Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).
    • Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.
    • Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji.
    • Model je dostupný s digitální krokovou hodnotou číslic 0,5 µm.
    • Je možný jednoduchý výpočet a identifikace špičkových hodnot.
    • Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.
    • Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.
    • Alarm při nízkém napětí, chybě nastavení, chybě senzoru, překročení kapacity zobrazení atd.
    • Displej otočný o 330°.
    • Funkce zámku chrání číselníkový úchylkoměr před neoprávněným použitím.

    Funkce:

    IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Údaje o použití:

    • Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.
    • Frekvence měření (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.
    • Průměr stopky: 8 mm.
    • Měřicí nástavec: s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.
    • Životnost baterie: Zhruba 2 700 hodin při nepřetržitém provozu.

    Rozsah dodávky:

    Digitální číselníkový úchylkoměr včetně 1× baterie CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 497081, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku