{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12,5 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,5 – 0,9 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 45 mm | |
Tloušťka pouzdra | 22 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo |
434036 12,5
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
7640125680904
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
805.4521
Kopírovat |