{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12,5 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,02 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Měřicí síla | 0,6 – 1,3 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 45 mm | |
Tloušťka pouzdra | 22 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434031 12,5IP | |
EAN / GTIN | 7640125680881 | |
Číslo výrobce | 805.4125 |