Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T30

Artiklové číslo: 43394
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43394
EAN / GTIN 4010995433949
Číslo výrobce 43394
L-číslo L60070 4752

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T30
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku