1000 B Přesný úchylkoměr Millimess +/-50µm, 1µm

Artiklové číslo: 4339100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4339100
EAN / GTIN 4059192014728
Číslo výrobce 4339100
L-číslo L40080 1005

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanický přesný ukazatel Millimess 1000 B
  • Tovární norma
  • Barva číselníku: žlutá Rozsah měření: ± 50 µm
  • Dělení stupnice (µm): 1 µm
  • Měřicí síla: 3,5 N
Rozsah dodávky: Drátěný zvedák, sáček.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Norma:

Tovární standard

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku