1086 R-HR Digitální číselníkový úchylkoměr 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm s kalibrací

Artiklové číslo: 4337697KAL
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4337697KAL
EAN / GTIN 4059192061678
Číslo výrobce 4337697KAL
L-číslo L40080 2932

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní LCD displej, proto velmi přehledný a snadno čitelný
  • Operační a zobrazovací část lze otáčet o 280°
  • Zvedací kryt s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího čepu
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové, tvrzené oceli
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému

Popis:

Digitální číselníkový indikátor MarCator 1086 R-HR
  • Třída krytí IP: IP 42
  • Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Tovární norma
  • Rozpětí měření v mm: 12,5 mm
  • řírůstky číslic v mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Přírůstek číslic v palcích: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Přiloženo k dodávce: Návod k použití, baterie.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 1086 R-HR
  • Měřicí síla (text): 0.65 - 0.9
  • funkce: <0> (režim zobrazení tolerance)
  • Rozsah měření v palcích: .5″
  • Název výrobku: Digitální číselník
  • Rozměr a v mm: 126.3 mm
  • Rozměr b v mm: 23 mm
  • Rozměr c v mm: 13.5 mm
  • Rozsah měření v mm: 12.5 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Přírůstek číslic v mm: 0.005
  • Přírůstek číslic v mm: 0.002
  • Mezní chyba (mm): 0.0018 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Opakovatelnost mm: 0.0005 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0005
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0001

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku