{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 1 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 µm | |
Ochranná třída IP | IP 53 | |
Měřicí síla | 1,1 N - 1,6 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Číslo výrobce | 10050 |