1002 Z Přesný úchylkoměr Millimess +/-.0010″, .00002″

Artiklové číslo: 4335900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přesný úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4335900
    EAN / GTIN 4059192014285
    Číslo výrobce 4335900
    L-číslo L40080 582

    Popis

    Provedení:

    • Velký vysoce kontrastní číselník
    • Nastavitelné toleranční značky
    • Blokovatelné jemné nastavení
    • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
    • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
    • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
    • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
    • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
    • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
    • Konstantní měřicí síla
    • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

    Popis:

    Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1002 Z
    • Standardní rozsah měření z výroby: ± .0010″
    • Dělení stupnice v palcích: .00002''
    Rozsah dodávky: Kufřík, objímka adaptéru 940, 8 mm až 3/8″.

    Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Typ výrobku: 1002 Z
    • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .0010″;
    • Číselná stupnice lopatka: .001″-0-.001″
    • Mezní chyba Gges v palcích (text): .00003″
    • Mezní chyba Ge v palcích (text): .00002″
    • Mezní chyba Gt v palcích (text): .000014″
    • Průměr stupnice_mm: 50 mm
    • Upínací hřídel (mm): 8 mm
    • Měřicí síla: 1 N
    • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
    • Graduation_inch: 0.00002 inch
    • Rozpětí převrácené naměřené hodnoty v palcích: 0.00001 inch
    • Opakovatelnost v palcích: 0.0000 inch

    Norma:

    Tovární standard

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku