1003 Z Přesný úchylkoměr Millimess

Artiklové číslo: 4334900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4334900
EAN / GTIN 4059192014247
Číslo výrobce 4334900
L-číslo L40080 296

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1003 Z
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .0020″
  • Dělení stupnice v palcích: .00005″
Rozsah dodávky: Pouzdro, objímka adaptéru 940, 8 mm až 3/8″.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Typ výrobku: 1003 Z
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .0020″;
  • Číselná stupnice lopatka: .002″-0-.002″
  • Mezní chyba Gges v palcích (text): .00006″
  • Mezní chyba Ge v palcích (text): .00005″
  • Mezní chyba Gt v palcích (text): .000035″
  • Průměr stupnice_mm: 50 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 1 N
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Graduation_inch: 0.00005 inch
  • Rozpětí převrácené naměřené hodnoty v palcích: 0.00003 inch
  • Opakovatelnost v palcích: 0.0000 inch

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku