1003 Přesný úchylkoměr Millimess +/-50µm, 1µm, 0,4N

Artiklové číslo: 4334070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přesný úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4334070
    EAN / GTIN 4059192014179
    Číslo výrobce 4334070
    L-číslo L40080 967

    Popis

    Provedení:

    • Velký vysoce kontrastní číselník
    • Nastavitelné toleranční značky
    • Blokovatelné jemné nastavení
    • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
    • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
    • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
    • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
    • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
    • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
    • Konstantní měřicí síla
    • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

    Popis:

    Mechanický přesný ukazatel Millimess 1003 DIN 879-1
    • Barva ciferníku: žlutá Rozsah měření: ± 50 µm
    • Interval stupnice (µm): 1 µm
    • Měřicí síla: 0,4 N
    Rozsah dodávky: Pouzdro.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Měřicí síla: 0.4 N

    Norma:

    DIN 879-1

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku