1003 T přesný úchylkoměr millimess ±50µm / 1µm IP54 s kalibrací

Artiklové číslo: 4334005KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4334005KAL
EAN / GTIN 4059192014124
Číslo výrobce 4334005KAL

Popis

Popis:

Mechanická jemná ruční Millimess 1003 T
DIN 879-1
IP 54
Barva ciferníku: Žlutý
měřicí rozsah: ± 50 µm
hodnota dělení stupnice (µm): měřicí síla 1 µm
: 1 N
rozsah dodávky: Testovací protokol, případ

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku