Diagonální frézy Průmyslové elektrické s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 43336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43336
EAN / GTIN 4010995433369
Číslo výrobce 43336

Popis

Popis:

  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Ve vybavení řemeslníků nesmí chybět univkszální nástroj na stříhání měkkých a tvrdých drátů
  • Stranové štípací kleště Wiha Industrial electric se osvědčily jako robustní univkszální nástroj s mnohostranným použitím
  • Kloub kleští s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly vyvinuté rukou při stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Přesné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc zaručují čistou hranu řezu
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte
  • Navíc jsou stranové štípací kleště vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 60900, a jsou tedy schválené pro práci v blízkosti dílů pod napětím do 1000 VAC

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku