Oboustranný trubkový klíč SW.41 x 46 mm D.245 mm

Artiklové číslo: 43334146
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43334146
EAN / GTIN 4018754255054
Číslo výrobce 43334146
L-číslo L60010 5906

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 56 mm
  • d2: 62 mm
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 845 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41 x 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku