Oboustranný trubkový klíč SW.21 x 23 mm D.170 mm

Artiklové číslo: 43332123
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43332123
EAN / GTIN 4018754254996
Číslo výrobce 43332123
L-číslo L60010 5711

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 30,5 mm
  • d2: 33 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Hmotnost: 251 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 21 x 23 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku