Oboustranný trubkový klíč SW.20 x 22 mm D.170 mm

Artiklové číslo: 43332022
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43332022
EAN / GTIN 4018754254989
Číslo výrobce 43332022
L-číslo L60010 5879

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 29,5 mm
  • d2: 32 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Hmotnost: 232 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20 x 22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku