Oboustranný trubkový klíč SW.18 x 19 mm D.160 mm

Artiklové číslo: 43331819
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43331819
    EAN / GTIN 4018754254972
    Číslo výrobce 43331819
    L-číslo L60010 5897

    Popis

    Popis:

    • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
    • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 27,5 mm
    • d2: 28,5 mm
    • Délka [mm): 160 mm
    • Hmotnost: 199 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 18 x 19 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku