Oboustranný trubkový klíč SW.8 x 9 mm D.110 mm

Artiklové číslo: 43330809
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Číslo výrobce 43330809
L-číslo L60010 6201

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Hmotnost: 38 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 x 9 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku