Pozinkovaná ocelová přenosová plošina

Artiklové číslo: 43310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Pracovní podesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43310
    EAN / GTIN 4003866433100
    Číslo výrobce 43310
    L-číslo L90060 158

    Popis

    Popis:

    Pouze v kombinaci s osmiúhelníkovou přestupní plošinou (obj. č. 43266 nebo 44266), pokud má být přechod větší než 700 mm.
    Mřížová palubka se dvěma přídavnými držáky.
    Zábradlí na jedné dlouhé straně včetně spojky zábradlí.
    Plošné zatížení 4 kN/m2.
    Individuální zatížení 2 kN.

    Charakteristika:

    Šířka 800 mm
    Hmotnost 73 kg
    Velikost Š x H 800 mm × 860 mm
    Materiál ocel, pozinkovaná
    Hloubka 860 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku