Šroubovák TORX® velikost T50 Délka čepele 130 mm

Artiklové číslo: 43290050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43290050
EAN / GTIN 4018754091638
Číslo výrobce 43290050
L-číslo L60010 4819

Popis

Popis:

  • S křížovou rukojetí
  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Chromvanadium, matně chromované
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T50
  • Hmotnost: 137 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku