{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 17 µm | |
Měřicí síla | 1 N - 1,8 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 80 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Číslo výrobce | 1921532 |