Pozinkovaný ocelový žebřík

Artiklové číslo: 43286
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 4
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43286
Kopírovat
EAN / GTIN 4003866432868
Kopírovat
Číslo výrobce 43286
Kopírovat
L-číslo L90060 144
Kopírovat
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Šířka žebříku: 520 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr lišty: 60 x 25 mm.
Rozměr perforované příčky: 30 x 30 mm.
Součástí dodávky jsou dvě plastové spojky na žebřík (obj. č. 43239).

Charakteristika:

Hmotnost 6,7 kg
Délka žebříku 1,12 m
Materiál ocel, pozinkovaná
Počet klíčků 4

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku