Šestihranný úhlový klíč D.43mm x 210mm

Artiklové číslo: 43273040
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
Katalogové číslo 43273040
EAN / GTIN 4018754332731
Číslo výrobce 43273040

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Dlouhý design
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chrom vanadium, leštěné

Charakteristika:

  • L1: 43 mm
  • L2: 210 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T40
  • Hmotnost: 35 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku