Šestihranný úhlový klíč D.36mm x 176mm

Artiklové číslo: 43273027
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
Katalogové číslo 43273027
EAN / GTIN 4018754332717
Číslo výrobce 43273027

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Dlouhý design
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chrom vanadium, leštěné

Charakteristika:

  • L1: 36 mm
  • L2: 176 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T27
  • Hmotnost: 28 g

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku