Bunda do deště s vysokou viditelností Level 3 S

Artiklové číslo: 432720053399S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432720053399S
EAN / GTIN 7330509659557
Číslo výrobce 432720053399S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester (84% PVC/16% PU), větru a voděodolný, prodyšný, 350g/m²

Detaily
D-kroužek, kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřním neoprenovým nátepníkem

Kapsy
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Skrytý dvoucestný plastový zip, Bouřkové zapínání na knoflíky

Popis:

  • Nejlepší bunda do deště do těch nejextrémnějších povětrnostních podmínek
  • Silné, pružné a mimořádně dobré ochranné vlastnosti charakterizují tuto hi vis bundu do deště, vhodnou zejména pro osoby, které často pracují venku ve vlhkém prostředí a za špatného počasí
  • Je větru a voděodolná ze silného materiálu se svařovanými švy, má také skrytý zip s bouřkovými knoflíky, které účinně odvádějí déšť od těla
  • Límec s fleecovou podšívkou poskytuje ochranu a teplo, aniž by se otíral o pokožku
  • Nastavitelné lemy rukávů s vnitřními neoprenovými manžetami, které zabraňují pronikání deště při práci
  • Certifikováno podle EN 343, ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku