Úhlový klíč pro TORX velikost T30 D.38 mm x 191 mm

Artiklové číslo: 43270030
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43270030
EAN / GTIN 4018754110025
Číslo výrobce 43270030
L-číslo L60010 1488

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Dlouhý design
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chrom vanadium, leštěné

Charakteristika:

  • L1: 38 mm
  • L2: 191 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T30
  • Hmotnost: 30 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku