Úhlový klíč pro TORX velikost T25 D.33 mm x 163 mm

Artiklové číslo: 43270025
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43270025
EAN / GTIN 4018754110001
Číslo výrobce 43270025
L-číslo L60010 4265

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Dlouhý design
  • Kulová hlava na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chrom vanadium, leštěné

Charakteristika:

  • L1: 33 mm
  • L2: 163 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T25
  • Hmotnost: 24 g

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku