Základní plošina z pozinkované oceli

Artiklové číslo: 43270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43270
EAN / GTIN 4003866432707
Číslo výrobce 43270
L-číslo L90060 165

Popis

Popis:

Mřížová palubka se dvěma přídavnými držáky.
Zábradlí na jedné dlouhé a krátké straně.
Plošné zatížení 4 kN/m2.
Individuální zatížení 2 kN.

Charakteristika:

Šířka 800 mm
Hmotnost 75 kg
Velikost Š x H 800 mm × 860 mm
Materiál ocel, pozinkovaná
Hloubka 860 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku