6-ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou šestihran 5mm D.28mmx158mm

Artiklové číslo: 43263005
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43263005
EAN / GTIN 4018754332816
Číslo výrobce 43263005
L-číslo L60010 7479

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 28 mm
  • L2: 158 mm
  • Délka [mm): 162 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 5 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 30 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku