Pláštěnka s vysokou viditelností Level 3 M

Artiklové číslo: 432620053389M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432620053389M
EAN / GTIN 7330509570111
Číslo výrobce 432620053389M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester (84% PVC/16% PU), větru a voděodolný, prodyšný, 350g/m²

Detaily
D-kroužek, ID kapsa
Límec podšitý fleecem
Odnímatelný, nastavitelná kapuce

Kapsy
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Funkčnost
Větru a voděodolná se svařovanými švy

Vrchní úprava
Nezapínatelný kapkovitý výstřih
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřním neoprenovým nátepníkem

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Bouřkové zapínání na knoflíky

Popis:

  • Plášť do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují extrémní odolnost oděvu do deště
  • Je větru a voděodolný se svařovanými švy
  • Plášť má odnímatelnou nastavitelnou čepici, límec s měkkou fleecovou podšívkou a má snadno přístupné kapsy, jako je zatahovací kapsa na průkaz totožnosti, přední kapsy s klopou a knoflíkem a napoelonovou kapsu uvnitř předního potahu
  • Skrytý silný dvoucestný zip až k límci, vpředu se stiskacími knoflíky a knoflíkem proti bouři, který udržuje tekutinu
  • Dobře padnoucí střih s nastavitelným zapínáním rukávů na suchý zip a vnitřním neoprenovým nátepníkem, který udržuje tělesné teplo i za mokra
  • Bunda má ve spodní části nezapínatelný kapkovitý výstřih
  • Certifikováno podle EN 343, Ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 3, Ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku